滑り止め テープのおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
滑り止め テープは、スリップ事故防止のため、滑りやすい場所に貼るテープです。裏紙を剥がして貼るだけの作業で簡単であり、耐水性に優れていることが特徴。需要の高い「屋外用すべり止めテープ」は、アルミを裏地に使用してあり、凹凸がある場所に最適です。黒と黄色がメジャーですが、他にも色展開があるブランドがあります。表面に樹脂コーティングが施されているタイプのテープは、テープの摩耗を防ぎ、使用環境にもよりますが長時間の使用が可能です。家庭のフロアーや階段用には、ソフトエンボス加工のテープがよいでしょう。ソフトな質感が肌や靴下へのダメージを防ぐことができます。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 約1 テープ長さ(m) 5 粘着剤 アクリル系 材質(表面) 鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途 滑り止め用 特性 耐水・防水性・強力
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。豊富なカラーバリエーション。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。 種別 ノンスリップマット 材質 基材:PET、表面:鉱物粒子 粘着剤 アクリル系
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/20mm) 150
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
特価
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。 トラスコ品番 391-4062 質量(g) 230 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 150 引張強度(N/10mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着力
1巻
979 税込1,077
当日出荷

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm) 約1 基材 PVC 粘着剤 アクリル系 主な用途 すべり止め 特性 柔軟
1巻
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マットの裏に貼るだけでズレ防止。
用途カーペット・マット用 種別 耐震マット 材質 粘着剤:アクリル系。芯材:ポリエステル。吸着面:アクリル樹脂 幅(mm) 40 厚さ(mm) 2 長さ(m) 4 幅(cm) 4 高さ(cm) 0.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤 アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 セパレータを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。
用途駅のホームや学校、ビル、工場屋内外の階段。 乗物・建築機械(フォークリフト等)のステップ。 主な用途 滑り止め用 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。 はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。 視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。 ■サイズ:25mm×3m/1巻 ■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
699 税込769
当日出荷

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。 質量(g) 135 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 137
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 147 特性 耐水、耐油
1巻ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様 切断にはカッターが必要 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/10mm) 38.4 特性 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ 強粘着力
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)